- holms ランチジャーバック シービージャパン 08239029

- holms ランチジャーバック シービージャパン 08239029
- holms ランチジャーバック シービージャパン 08239029

holms ランチジャーバック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード08239029品番-
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

大人テイストがかわいい

材質[表地]ポリエステル100%[裏地]ポリエステル100%(シルバーコーティング)[中材]EPE[ハンドル]ナイロン、[紐]ポリプロピレングレー高さ(mm)280質量(g)118縦(mm)140横(mm)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする