シービージャパン
耐熱ネコグラス ミケ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08239361
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
後ろ姿も楽しめる個性あふれる耐熱ネコグラス
材質
[本体]耐熱ガラス
色
ミケ
高さ(mm)
105
質量(g)
170
縦(mm)
90
横(mm)
90
満水容量(mL)
270