メイン画像
日本緑十字社
緑十字 ベルトスリング(両端アイタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
全長(m)
2
1
2
3
4
5
7
トラスコ品番
663-2640
663-4193
661-8426
663-4155
663-8900
662-0085
663-2640
663-2611
662-0095
662-0083
662-0080
664-0551
664-0501
664-0447
661-6733
663-4175
661-9992
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08240605
品番
351036
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
欧州CE規格・GSマーク・TUV(テュフ)マークを取得した耐久性のあるベルトスリングです。
ポリエステル繊維のスリングベルトで伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。
用途
建築現場や資材の運搬に。
レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動等に。
仕様
●吊りクランプ・スリング・荷締機:ベルトスリング●欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品:生産物賠償責任保険(PL保険)付き
トラスコ品番
663-2640
種別
両端アイ形
材質
ポリエステル
全長(m)
2
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下等危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。