351038 緑十字 ベルトスリング(両端アイタイプ) 日本緑十字社 08240630

メイン画像

351038 緑十字 ベルトスリング(両端アイタイプ) 日本緑十字社 08240630
351038 緑十字 ベルトスリング(両端アイタイプ) 日本緑十字社 08240630

緑十字 ベルトスリング(両端アイタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
全長(m)4
トラスコ品番662-0095
内容量1本注文コード08240630品番351038
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

欧州CE規格・GSマーク・TUV(テュフ)マークを取得した耐久性のあるベルトスリングです。
ポリエステル繊維のスリングベルトで伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。

用途
建築現場や資材の運搬に。
レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動等に。
仕様●吊りクランプ・スリング・荷締機:ベルトスリング●欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品:生産物賠償責任保険(PL保険)付きトラスコ品番662-0095種別両端アイ形材質ポリエステル全長(m)4
注意
※誤った操作や日頃の点検を怠れば、荷の落下等危険な状態になります。
※使用方法・使用荷重を考慮し、余裕のある製品を選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする