曜日別特売
BJ531-16040 クランプ&ストッパー フックホルダー(フランジタイプ) BJ531 BJ531-16040 イマオコーポレーション 08243895

BJ531-16040 クランプ&ストッパー フックホルダー(フランジタイプ) BJ531 BJ531-16040 イマオコーポレーション 08243895
BJ531-16040 クランプ&ストッパー フックホルダー(フランジタイプ) BJ531 BJ531-16040 イマオコーポレーション 08243895

クランプ&ストッパー フックホルダー(フランジタイプ) BJ531 BJ531-16040

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08243895品番BJ531-16040
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

・低い所のクランプに最適です。・RoHS指令適合製品です。

d32W85L42質量(g)400タイプフェノール樹脂製L120.2D42d113H116P65W125RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする