曜日別特売
MSRP-122-60UR ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-122-60UR イマオコーポレーション 08244166

MSRP-122-60UR ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-122-60UR イマオコーポレーション 08244166
MSRP-122-60UR ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-122-60UR イマオコーポレーション 08244166
MSRP-122-60UR ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-122-60UR イマオコーポレーション 08244166
MSRP-122-60UR ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-122-60UR イマオコーポレーション 08244166

ワークグリッパー ウレタングリッパー(ラウンドタイプ) MSRP-UR MSRP-122-60UR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08244166品番MSRP-122-60UR
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。

材質フェノール樹脂青色B13質量(g)8DM5×0.8C6寸法A(mm)(0-0.13)12RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする