曜日別特売
80619403YESTA テトラスタンド 80(進入禁止) サンコー(三甲) 08245171

サンプル画像

80619403YESTA テトラスタンド 80(進入禁止) サンコー(三甲) 08245171
80619403YESTA テトラスタンド 80(進入禁止) サンコー(三甲) 08245171
80619403YESTA テトラスタンド 80(進入禁止) サンコー(三甲) 08245171

テトラスタンド 80(進入禁止)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08245171品番80619403YESTA
参考基準価格(税別)¥26,640販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質本体/超高分子量PE 看板押さえ/PC幅(mm)480オレンジ高さ(mm)800文字内容進入禁止取付方式スタンド式奥行(mm)340RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量2以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量2のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量3のご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量4のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)15,000/税込16,500
沖縄地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量2のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量3のご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量4のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
離島数量1のご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量2のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量3のご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量4のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする