91812 防水USB電源ポート 12/24V Optiline(オプティライン) 08245225

商品単品画像

91812 防水USB電源ポート 12/24V Optiline(オプティライン) 08245225
91812 防水USB電源ポート 12/24V Optiline(オプティライン) 08245225
91812 防水USB電源ポート 12/24V Optiline(オプティライン) 08245225
91812 防水USB電源ポート 12/24V Optiline(オプティライン) 08245225
91812 防水USB電源ポート 12/24V Optiline(オプティライン) 08245225
91812 防水USB電源ポート 12/24V Optiline(オプティライン) 08245225
91812 防水USB電源ポート 12/24V Optiline(オプティライン) 08245225
91812 防水USB電源ポート 12/24V Optiline(オプティライン) 08245225
91812 防水USB電源ポート 12/24V Optiline(オプティライン) 08245225
91812 防水USB電源ポート 12/24V Optiline(オプティライン) 08245225

防水USB電源ポート 12/24V

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード08245225品番91812
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

防水USB電源ポート 12/24V ダブル
USB ポートは防水性(IP66)を実現し高速充電 5400 mA -12/24 Vに対応。
3種類の取付方法が可能です。1バーマウント、2オプティラインマウント、3ダッシュマウント(貼付け)。フォーク端子付きの電源配線は長さ150 cm 、
ショートサーキット、オーバーヒート、オーバーロードや過電圧保護機能を
もっています。
・USBポートの保護膜により、防水性を実現(IP66)
・自己回復ヒューズを採用
・フォーク端子付き1.5メートル電源配線
・スマートチップ:安全で迅速な充電を実現
・ショートサーキット、オーバーヒート、オーバーロード、過電圧の保護機能
・バーマウント:直径22mmから32mmのハンドルバーに対応
・ダッシュ:ビスや両面テープでカウルなどに取付可能
・付属ブラケット:Optilineマウントに共締めできホルダーと一体化が可能

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする