曜日別特売
MBH-64K5-C 中量ラック 500kg 連結 高さ1800mm モノタロウ 08246603

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MBH-64K5-C 中量ラック 500kg 連結 高さ1800mm モノタロウ 08246603
MBH-64K5-C 中量ラック 500kg 連結 高さ1800mm モノタロウ 08246603
MBH-64K5-C 中量ラック 500kg 連結 高さ1800mm モノタロウ 08246603
MBH-64K5-C 中量ラック 500kg 連結 高さ1800mm モノタロウ 08246603
MBH-64K5-C 中量ラック 500kg 連結 高さ1800mm モノタロウ 08246603
MBH-64K5-C 中量ラック 500kg 連結 高さ1800mm モノタロウ 08246603
モノタロウ

中量ラック 500kg 連結 高さ1800mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷1年間返品保証地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)1200奥行(mm)700ライトグリーン注文コード08246603品番MBH-64K5-C
販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面

総耐荷重(kg)2000耐荷重(kg/段)500ライトグリーン棚段数(段)5間口(mm)1200奥行(mm)700高さ(mm)1800棚板内寸・間口(mm)1140棚板内寸・奥行(mm)660質量(kg)106材質(本体)スチール付属品支柱×2、棚板×15、ベースプレート×2、間口桟×4、棚受×6、補強桟×15、奥行桟×4、セーフティーピン×16タイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数5棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1255×700×1800外寸法・奥行(mm)700均等耐荷重(kg/台)2000外寸法・間口(mm)1255均等耐荷重(kg/段)500
取扱説明書:"
注意
※こちらは連結用の商品となります。連結用のみ単体ではご使用できません。
※本来の用途以外には使用しないでください。
※別途運賃が発生する可能性があります。
※チャーター便は950kgを超えた場合可能性あり。チャーターの場合は、都度個別連絡いたします。
※混載便は【1階軒下渡し】チャーター便は【車上渡し】となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする