イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー ミニアジャストストッパー BJ211 BJ211-16001
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08247411
品番
BJ211-16001
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
・狭いスペースで使用できます。・補助クランプにもご利用になれます。・RoHS指令適合製品です。
A
80
B
112
質量(g)
410
タイプ
フェノール樹脂製
F
M16×2
D
80
C
96
E
24
G
M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応