曜日別特売
MJB-6-1 6輪台車 スライドカート マキテック 08247942

MJB-6-1 6輪台車 スライドカート マキテック 08247942
MJB-6-1 6輪台車 スライドカート マキテック 08247942
MJB-6-1 6輪台車 スライドカート マキテック 08247942
MJB-6-1 6輪台車 スライドカート マキテック 08247942

6輪台車 スライドカート

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
質量(kg)26
内容量1台注文コード08247942品番MJB-6-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

従来の走行の他に新機構のスライドペダルにより横へのスライド移動が可能となり、狭いスペースでも自由な位置に移動・停止することができます。(特許申請中)
未使用時はコンパクトに収納することが可能となります。

使用キャスター
サイドキャスター:ゴム車、Φ100、自在車輪
センターキャスター:ウレタン車、Φ100、自在車輪、固定変換機能ストッパー付車輪
付属品袖×1本、底板ベース×1枚質量(kg)26材質袖:スチール(粉体塗装仕上げ)幅(mm)支柱:415ベージュ(粉体塗装)積載荷重(kg)300床面高さ(mm)250荷台寸法(幅)(mm)425ハンドル高さ(mm)1290荷台寸法(奥行)(mm)1290

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,750/税込7,425
沖縄地方数量1につき6,450/税込7,095
離島数量1につき9,300/税込10,230
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08247951
2015-09-23
用途: 在庫品収納と、什器として。
アート工房 康陽

サイズや扱いやすさが、想像どうりで大変満足しています。
割引等あれば・・・再購入も検討しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする