曜日別特売
NDX12LW プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) NDX-L NDX12LW イマオコーポレーション 08248935

NDX12LW プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) NDX-L NDX12LW イマオコーポレーション 08248935
NDX12LW プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) NDX-L NDX12LW イマオコーポレーション 08248935
NDX12LW プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) NDX-L NDX12LW イマオコーポレーション 08248935
NDX12LW プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) NDX-L NDX12LW イマオコーポレーション 08248935
NDX12LW プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) NDX-L NDX12LW イマオコーポレーション 08248935

プランジャー インデックスプランジャー(ノーズロック型) NDX-L NDX12LW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード08248935品番NDX12LW
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。・RoHS指令適合製品です。

A1.8サイズ12W19L56材質(本体)スチールタイプフェノール樹脂製、ノーズロック型L120D25S6寸法d(mm)(-0.02/-0.04)6W114寸法T1(mm)8ナットダブルナットMM12×1.5材質(ノブ)エンプラRoHS指令(10物質対応)対応材質(ノーズ)スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする