曜日別特売
BJ749-10012 ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-10012 イマオコーポレーション 08250789

BJ749-10012 ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-10012 イマオコーポレーション 08250789
BJ749-10012 ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-10012 イマオコーポレーション 08250789

ボルト&ナット Tスロットナット BJ749 BJ749-10012

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード08250789品番BJ749-10012
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。

材質フェノール樹脂A18B14質量(g)20D7EM10×1.5寸法C(mm)(-0.2-0.6)12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする