イマオコーポレーション
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM TWM12
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08253510
品番
TWM12
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
適合
キーロックインサート:KIC1216・KIC1216-SUS
材質
フェノール樹脂
d
9.8
L
45
質量(g)
65
L1
10
D
19
D1
15.8