イマオコーポレーション
ボルト&ナット キーロックインサート用取付けツール TWM・HDM HDM20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08253519
品番
HDM20
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
適合
キーロックインサート:KIC2030・KIC2030-SUS
材質
フェノール樹脂
d
16.9
L
45
質量(g)
221
L1
10
D
33
D1
29.9