イマオコーポレーション
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-22125
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
08254228
品番
BJ755-22125
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
フェノール樹脂
A
35
B
21.7
質量(g)
428
F
M20×2.5
D
125
C
14
E
85