イマオコーポレーション
ボルト&ナット Tスロットボルト BJ755 BJ755-22160
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
08254350
品番
BJ755-22160
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
フェノール樹脂
A
35
B
21.7
質量(g)
500
F
M20×2.5
D
160
C
14
E
110