曜日別特売
REJ12-M12F-54 ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ12-M12F-54 イマオコーポレーション 08255427

REJ12-M12F-54 ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ12-M12F-54 イマオコーポレーション 08255427
REJ12-M12F-54 ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ12-M12F-54 イマオコーポレーション 08255427
REJ12-M12F-54 ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ12-M12F-54 イマオコーポレーション 08255427

ボルト&ナット ロッドエンドジョイント REJ REJ12-M12F-54

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08255427品番REJ12-M12F-54
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。

仕様許容傾斜角(θ):25°材質フェノール樹脂T16L32H54質量(g)18D34H171寸法T1(mm)12MM12×1.25最大許容トルク(N・m)ネジ:6、ボール:30RoHS指令(10物質対応)対応最小ねじ深さ(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする