※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HOJO
32Φ手すり棒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
色
グリーン
無塗装
クリヤー
ライトブラウン
ダークブラウン
グリーン
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08259101
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
タモ(アッシュ)集成材使用の32Φ手すり棒です
用途
室内手摺用
材質
タモ(アッシュ)集成材
長さ(mm)
4000
色
グリーン
外径(Φmm)
32
注意
※木本来の色彩を生かす為多少色合いが異なる場合がございます
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650