※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TSLカッター用センタードリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ドリル径(Φmm)
6
6
8
適合サイズ
15~19
20~34
15~19
35~46
47~150
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
08276642
品番
TSL-665
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
材質
SKH51
適合サイズ
15~19
ドリル径(Φmm)
6
ドリル長(mm)
65
質量(g)
12
トラスコ品番
277-5280