曜日別特売
TRSP-2 レースセンター(超硬付) TRUSCO 08280903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRSP-2 レースセンター(超硬付) TRUSCO 08280903
TRSP-2 レースセンター(超硬付) TRUSCO 08280903
TRSP-2 レースセンター(超硬付) TRUSCO 08280903

レースセンター(超硬付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シャンクMT2
全長(mm)100
内容量1本注文コード08280903品番TRSP-2
参考基準価格(税別)¥10,160販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
用途
旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
シャンクMT2全長(mm)100トラスコ品番230-6042質量(g)160先端チップ径(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする