曜日別特売
TRSP-3 レースセンター(超硬付) TRUSCO 08280912

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRSP-3 レースセンター(超硬付) TRUSCO 08280912
TRSP-3 レースセンター(超硬付) TRUSCO 08280912
TRSP-3 レースセンター(超硬付) TRUSCO 08280912

レースセンター(超硬付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
シャンクMT3
全長(mm)125
内容量1本注文コード08280912品番TRSP-3
参考基準価格(税別)¥13,280販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途
旋盤にて使用し、加工物のセンター振れを無くすために使用されます。
シャンクMT3全長(mm)125トラスコ品番230-6069質量(g)360先端チップ径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする