曜日別特売
HS-10 スクロールチャック用生爪 TRUSCO 08281007

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スクロールチャック用生爪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セットチャック寸法(inch)10仕様ソール スクロールチャック用強力型注文コード08281007品番HS-10
参考基準価格(税別)¥20,010販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

生爪とはワーク(加工物)をチャックに固定させるためのものです。また既製品の硬爪と違い、ワーク(加工物)の形状に合わせて、形をバイトなどで削り加工することができるものです。

幅B(mm)40チャック寸法(inch)10長さA(mm)127仕様ソール スクロールチャック用強力型トラスコ品番112-8531材質S45C質量(kg)6.10高さC(mm)58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする