曜日別特売
JT-H-HO1MA-10 ジョウナット TRUSCO 08281944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JT-H-HO1MA-10 ジョウナット TRUSCO 08281944
JT-H-HO1MA-10 ジョウナット TRUSCO 08281944

ジョウナット

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1セット寸法T5(mm)10.00T10M12仕様豊和用注文コード08281944品番JT-H-HO1MA-10
参考基準価格(税別)¥10,390販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

パレットチェンジャー・ワークグリッパ-のように多数のチャックを利用する傾向があります。その際、段取り替えの時ジョウナットの共用では爪の取替えに時間がかかりすぎる為、予め次の交換用爪にジョウナットをセットしておきます。そうする事で次回は、差し替えのみで爪の交換ができます。

T10M12寸法T4(mm)16寸法T5(mm)10.00寸法T6(mm)30寸法T7(mm)15寸法T8(mm)8.5寸法T9(mm)8寸法T1(mm)51.0寸法T2(mm)23.0寸法T3(mm)23.5仕様豊和用材質S45C質量(g)350トラスコ品番289-9965
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08282014
2013-03-26
用途: 北川パワーチャック用
三協精工株式会社

まだ使用したばかりなので満足度は普通にしました。
ただ、内容量の表示を1個→1組(3個入)にして頂ければ迷いがないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする