曜日別特売
JT-K-HO-6 ジョウナット TRUSCO 08282041

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JT-K-HO-6 ジョウナット TRUSCO 08282041
JT-K-HO-6 ジョウナット TRUSCO 08282041

ジョウナット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1セット寸法T5(mm)8.00T10M10仕様北川用注文コード08282041品番JT-K-HO-6
参考基準価格(税別)¥9,430販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

パレットチェンジャー・ワークグリッパ-のように多数のチャックを利用する傾向があります。その際、段取り替えの時ジョウナットの共用では爪の取替えに時間がかかりすぎる為、予め次の交換用爪にジョウナットをセットしておきます。そうする事で次回は、差し替えのみで爪の交換ができます。

T10M10寸法T4(mm)12寸法T5(mm)8.00寸法T6(mm)20寸法T7(mm)15寸法T8(mm)7.5寸法T9(mm)6寸法T1(mm)36.5寸法T2(mm)17.5寸法T3(mm)22.5仕様北川用材質S45C質量(g)150トラスコ品番290-0076
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08282014
2013-03-26
用途: 北川パワーチャック用
三協精工株式会社

まだ使用したばかりなので満足度は普通にしました。
ただ、内容量の表示を1個→1組(3個入)にして頂ければ迷いがないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする