※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ワイヤーバンド指ネジ式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱
1箱(10個)
1箱
最大径(Φmm)
48
16
18
22
25
33
38
58
48
締付範囲D(mm)
43
13
14
18
21
29
33
52
43
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
08291823
品番
TWBN-48
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
締め付けが簡単な指ネジ式。
最大58mmまでの締め付けが出来る豊富な品揃え。
用途
工場等の一般ホース配管の締め付けバンドとして最適。
最小径(Φmm)
43
最大径(Φmm)
48
締付範囲D(mm)
43
トラスコ品番
256-2707
材質/仕上
S42Cユニクロームメッキ
質量(g)
23
ねじ
M6×38
線径(Φmm)
2.0