TWC-2210 溶接機用接続ケーブル 2次側 TRUSCO 08292541

 

TWC-2210 溶接機用接続ケーブル 2次側 TRUSCO 08292541
TWC-2210 溶接機用接続ケーブル 2次側 TRUSCO 08292541
TWC-2210 溶接機用接続ケーブル 2次側 TRUSCO 08292541
TWC-2210 溶接機用接続ケーブル 2次側 TRUSCO 08292541
TWC-2210 溶接機用接続ケーブル 2次側 TRUSCO 08292541

溶接機用接続ケーブル 2次側

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)10
ケーブル長(m)10
電線仕様-太さ(mm2)WCT-22
内容量1本注文コード08292541品番TWC-2210
参考基準価格(税別)¥21,610販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。

用途
主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。
仕様
WCT22mm2
丸端子付
溶接機用接続ケーブル2次側
電線仕様-太さ(mm2)WCT-22ケーブル長(m)10許容電流(A)121質量(kg)3.2トラスコ品番256-1654長さ(m)1050%間歇A17180%間歇135材質(導体)銅線材質(被膜)導線用天然ゴム
注意
※必ずアーク溶接機の適応電流をご確認頂き、適合したケーブルをご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-12-22
用途: 溶接作業
飲食業

アースの長さが足りず、翌日の朝には届いたので助かりました。

対象商品 : 08292584
2015-01-14
用途: 溶接作業

従来使用していたものが劣化・硬化しケーブルの取り回しがしづらかったが交換後は非常に作業性が上がった。
柔軟性があり取り回しがスムーズ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする