曜日別特売
TPB-313 プロ用ペイント上塗用刷毛 TRUSCO 08294571

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPB-313 プロ用ペイント上塗用刷毛 TRUSCO 08294571
TPB-313 プロ用ペイント上塗用刷毛 TRUSCO 08294571
TPB-313 プロ用ペイント上塗用刷毛 TRUSCO 08294571
TPB-313 プロ用ペイント上塗用刷毛 TRUSCO 08294571

プロ用ペイント上塗用刷毛

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
刷毛幅(mm)50
毛丈(mm)60
サイズ(号)20
玉厚(mm)31
内容量1本注文コード08294571品番TPB-313
参考基準価格(税別)¥6,320販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

塗料の含み、毛腰が良く美しい仕上げ。
鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。

材質(毛)馬毛全長(mm)243毛丈(mm)60刷毛幅(mm)50質量(g)83トラスコ品番254-8330形状筋違種類刷毛サイズ(号)20主な用途ペイント用、橋梁用、鉄骨用毛色黒色玉厚(mm)31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする