曜日別特売
TPB-311 プロ用ペイント上塗用刷毛 TRUSCO 08294587

TPB-311 プロ用ペイント上塗用刷毛 TRUSCO 08294587
TPB-311 プロ用ペイント上塗用刷毛 TRUSCO 08294587
TPB-311 プロ用ペイント上塗用刷毛 TRUSCO 08294587
TPB-311 プロ用ペイント上塗用刷毛 TRUSCO 08294587

プロ用ペイント上塗用刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刷毛幅(mm)30
毛丈(mm)49
サイズ(号)10
玉厚(mm)25
内容量1本注文コード08294587品番TPB-311
参考基準価格(税別)¥4,210販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

塗料の含み、毛腰が良く美しい仕上げ。
鉄骨の広い面や、橋梁の塗装用、プラント用に開発された耐久性抜群の刷毛。

材質(毛)馬毛全長(mm)230毛丈(mm)49刷毛幅(mm)30質量(g)42トラスコ品番254-8313形状筋違種類刷毛サイズ(号)10主な用途ペイント用、橋梁用、鉄骨用毛色黒色玉厚(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする