TPB-411 プロ用ラックニス刷毛 TRUSCO 08294894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPB-411 プロ用ラックニス刷毛 TRUSCO 08294894
TPB-411 プロ用ラックニス刷毛 TRUSCO 08294894
TPB-411 プロ用ラックニス刷毛 TRUSCO 08294894

プロ用ラックニス刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)40
サイズ(号)15
毛丈(mm)35
玉厚(mm)16
内容量1本注文コード08294894品番TPB-411
参考基準価格(税別)¥1,720販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

山羊毛にアイロンを当て毛腰、含みも最高。

全長(mm)220毛丈(mm)35刷毛幅(mm)40質量(g)26トラスコ品番254-8445形状筋違種類刷毛サイズ(号)15材質(柄部)材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用玉厚(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする