TPB-413 プロ用ラックニス刷毛 TRUSCO 08294903

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPB-413 プロ用ラックニス刷毛 TRUSCO 08294903
TPB-413 プロ用ラックニス刷毛 TRUSCO 08294903
TPB-413 プロ用ラックニス刷毛 TRUSCO 08294903

プロ用ラックニス刷毛

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刷毛幅(mm)60
サイズ(号)25
毛丈(mm)40
玉厚(mm)17
内容量1本注文コード08294903品番TPB-413
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

山羊毛にアイロンを当て毛腰、含みも最高。

全長(mm)220毛丈(mm)40刷毛幅(mm)60質量(g)35トラスコ品番254-8461形状筋違種類刷毛サイズ(号)25材質(柄部)材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用玉厚(mm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする