曜日別特売
TPB-422 高級ニス刷毛 TRUSCO 08295217

TPB-422 高級ニス刷毛 TRUSCO 08295217
TPB-422 高級ニス刷毛 TRUSCO 08295217
TPB-422 高級ニス刷毛 TRUSCO 08295217

高級ニス刷毛

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刷毛幅(mm)50
毛丈(mm)35
玉厚(mm)15
内容量1本注文コード08295217品番TPB-422
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

仕上げ塗りに最適。
粘度が低く、うすくのばして塗られる。

用途ニス、ラック用。刷毛幅(mm)50毛丈(mm)35玉厚(mm)15全長(mm)220トラスコ品番254-8488形状筋違質量(g)23種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用毛色白色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08295192
2020-01-21
用途: ニス塗装(床面)

値段の割に良い刷毛です。毛先の揃い具合もいいし、抜け毛も比較的少ない方だと思う。塗料の粘度が上がると極端に扱いづらくなるので、もう少しコシがあったらいいと思う。少し密度不足なのかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする