曜日別特売
TB-L8-5M プロパンバーナーL型 TRUSCO 08295612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB-L8-5M プロパンバーナーL型 TRUSCO 08295612
TB-L8-5M プロパンバーナーL型 TRUSCO 08295612
TB-L8-5M プロパンバーナーL型 TRUSCO 08295612

プロパンバーナーL型

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
火口径(mm)75
ホース長さ(m)5
内容量1セット注文コード08295612品番TB-L8-5M
参考基準価格(税別)¥30,160販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適。

用途
道路補修。
ライン工事。
氷結融解作業。
凍結・解氷作業。
殺菌・消毒作業。
除草・乾燥作業。
道路工事。
火口8号火口径(mm)75火炎形状棒状炎接手L-700ホース長さ(m)5火炎温度(℃)1500トラスコ品番273-5547全長(mm)920質量(kg)2.4使用燃料プロパンガス発熱量(kcal/h)100000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08295646
2018-12-27
用途: 区画線設置工事
合同会社豊晃産業 建設業・工事業

区画線設置する際に道路が濡れてると施工できないためバーナー購入しました。とても軽く火の強さも丁度良く満足してます。

2が参考にしています
対象商品 : 08295621
2015-02-19
用途: マフラー本体の乾燥
花園自動車自動車・二輪車・自転車関連業

大型車のマフラーは詰まります。
分解して水洗浄した後なかなか乾かない。
半日以上LPコンロの上に乗せたり・・・、と時間がかかってしかたなかった。
これだと炎に勢いがあり奥のほうまでいっきに焙れて効率がいい。

1が参考にしています
対象商品 : 08295621
2015-02-15
用途: 舗装工事
有限会社 古鈴組

火口の口径もでかいし 火力も十分にあったので とても扱いやすかった ホースの長さや 持手の長さもあるので 前屈みにならずに使用できるので とても作業性もいいです

1が参考にしています
対象商品 : 08295612
2017-03-21
用途: 舗装

火口を取り替えたので、料金が余分にかかった。最初の火口は鉄なので、非常に重い。使えない?

対象商品 : 08295621
2014-06-05
用途: 舗装工事

使いやすかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロパンバーナーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/576/
2023-02-02

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする