曜日別特売
CD-10-10M プレスフレーム RIKEN(理研機器) 08315737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD-10-10M プレスフレーム RIKEN(理研機器) 08315737
CD-10-10M プレスフレーム RIKEN(理研機器) 08315737
CD-10-10M プレスフレーム RIKEN(理研機器) 08315737

プレスフレーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
幅(mm)565
質量(kg)45
取付ねじM58×2
内容量1個注文コード08315737品番CD-10-10M
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

理研の70MPa使用標準シリンダを取り付けて使用できるプレスフレームです。
シリンダの取付は、プレス台のネジ部にシリンダのカラーネジをねじ込むだけで簡単です。

許容荷重(kN)100取付ねじM58×2質量(kg)45高さ(mm)691幅(mm)565奥行(mm)176
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする