曜日別特売
B36-0640 ボルトンパック プレス蝶ボルト(ユニクローム) TRUSCO 08318755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B36-0640 ボルトンパック プレス蝶ボルト(ユニクローム) TRUSCO 08318755
B36-0640 ボルトンパック プレス蝶ボルト(ユニクローム) TRUSCO 08318755

ボルトンパック プレス蝶ボルト(ユニクローム)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(15個)
ねじ径dM6
寸法L(mm)40
内容量1パック(15個)注文コード08318755品番B36-0640
参考基準価格(税別)¥830販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
材質(本体)鉄(頭部:SPCC、BT部:SWRM)表面処理ユニクロームトラスコ品番213-0602質量(g)185.55寸法L(mm)40寸法d(mm)25ねじ径dM6H(mm)12ナット高H(mm)12.0ナット幅D(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1525:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする