曜日別特売
SMP-200-36B-A 小型可搬式電動ポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器) 08319535

SMP-200-36B-A 小型可搬式電動ポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器) 08319535
SMP-200-36B-A 小型可搬式電動ポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器) 08319535
SMP-200-36B-A 小型可搬式電動ポンプ(200MPa) RIKEN(理研機器) 08319535

小型可搬式電動ポンプ(200MPa)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個電圧(V)単相 230タンク容量(L)6.5タイプ単動シリンダ用注文コード08319535品番SMP-200-36B-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥818,000
タンク容量(L)6.5電圧(V)単相 230最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3使用作動油ISO VG46質量(kg)24(概略)タイプ単動シリンダ用種類その他ポンプ吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2使用流体一般作動油電動機出力(kW)0.45圧力計ASG100-250M-U付
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする