RIKEN(理研機器)
水用圧力計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
4日以内出荷とは
最小目盛(MPa)
2
2
5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08319587
品番
WAS100-100M
参考基準価格(税別)
¥65,300
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
ケース形状
A枠(立型つば無し)
精度
±1.6%F.S.
圧力レンジ(MPa)
0~70
接続ねじ
G1/2
測定流体
気体、液体
種類
汎用圧力計
最高使用圧力(MPa)
70
最小目盛(MPa)
2
呼び径(Φmm)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。