DSP-S1 純正オーディオ良音キット Beat-Sonic 08339330

 

DSP-S1 純正オーディオ良音キット Beat-Sonic 08339330
DSP-S1 純正オーディオ良音キット Beat-Sonic 08339330

純正オーディオ良音キット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード08339330品番DSP-S1
参考基準価格(税別)¥53,340販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
付属品DSP機能付きアンプ本体/車両接続用ハーネス/USBケーブル(タイプA/タイプB)(約135cm)/面ファスナー(10cm×2枚)/取扱説明書/保証書その他RCA(AUX):なし、同軸デジタル:なし、光デジタル:なし、外部デジタル:なし質量(g)900電源(V)DC12(マイナスアース)コード長さ(m)車両接続用ハーネス:約2対応OSWindows 7、8、10、11出力電圧(V)RCA 6ch(2.2V p-p)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×103×45接続PC-DSP間接続(調整用) PC側:USB 標準Type-A・DSP側:USB Type-B周波数イコライザ周波数:20Hz-22kHz(最大31バンド)電源電圧(V)10-15機能アライメントステップ:0.021ms / 0.68cm / 0.27inch、クロスオーバー:ハイパス/バンドパス/ローパス/バイパス、クロスオーバータイプ(スロープ):ButterWorth(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Bessel(6、12、18、24、36、48dB/Oct)・Linkwitz(12、24、36、48dB/Oct)、タイムアライメント:時間0~6ms(サブウーファー、センター:0~4ms)・距離0~204cm(サブウーファー、センター:0~136.0cm)、ハイレベル:4ch、リモートアウト:DC12V、リモート出力電流:0.1A、位相調整:0/180度、外部アンプ用リモート端子出力:12V、全高調波歪率:0.0001周波数特性(+0/-1dB)20Hz-22kHz最大出力45W x 4/4Ω(14.4V)消費電流(A)0.35(無信号時)プリセット機能(本体保存)6内蔵ヒューズ250V、15A、Φ5.2×30mm (車両接続用ケーブルに付随)S/N比105dBスピーカー4chモードイコライザモード:パラメトリック・グラフィッククラスAB特性イコライザQ特性:0.3~50.0サンプルレートDSP動作:24bit/48kHzインピーダンス(Ω)4適合Bluetooth接続なし最大消費電流(A)15Wi-Fi接続なし動作バンド数イコライザ調整バンド数:1ch/2ch-31バンド、3ch/4ch-15バンド、5ch/6ch-9バンド音量調節イコライザ調整幅:-15dB~+15dB対応ソフトウェア調整用:Sound Controller
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする