TRUSCO
ステンレス製ナイロンリング入り蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
寸法B(mm)
38
45
56
70
38
42
55
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
08341742
品番
ST-888NR-51HL
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ナックルとナックルとの間にナイロンリングを入れることによりスムーズに動きます。
寸法B(mm)
38
寸法A(mm)
51
材質/仕上
ステンレス(SUS430)/ヘアライン仕上
ボルト穴数
4
寸法a1(mm)
9.0
耐荷重(kg)
5(縦2個使用時)
質量(g)
27
寸法C1(mm)
8.0
穴径(Φmm)
4.2
木ネジサイズ(径×長さ)
2.7×16
寸法D2(Φmm)
6.2
寸法C(mm)
1.3t
付属品
木ねじ16本
仕様
ナイロンリング入り
トラスコ品番
233-5506
タイプ
厚口
注意
※耐荷重(kg)は縦2個使用時の扉質量です。