マスダ
ブライトベスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
レッド
蛍光イエロー
蛍光オレンジ
蛍光グリーン
蛍光ピンク
ホワイト
ピンク
イエロー
サックス
レッド
ブルー
ネイビー
ブラック
着丈(cm)
66
64
66
70
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08344677
品番
CHN-550
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
ナイロン100%
色
レッド
着丈(cm)
66
機能
撥水・防水
身幅(cm)
57