マスダ
ブライトブルゾン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
イエロー
蛍光イエロー
蛍光オレンジ
蛍光グリーン
蛍光ピンク
ホワイト
シルバー
ピンク
イエロー
サックス
オレンジ
グリーン
ブルー
レッド
ネイビー
ブラック
袖丈
69
(cm)
69
59
61
63
65
全75種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
08345919
品番
CHN-700
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
ナイロン100%
色
イエロー
袖丈(cm)
69
着丈(cm)
76
機能
撥水・防水