曜日別特売
TRK-06 リングキャッチ TRUSCO 08346152

 

TRK-06 リングキャッチ TRUSCO 08346152
TRK-06 リングキャッチ TRUSCO 08346152

リングキャッチ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(mm)6.0
内容量1個注文コード08346152品番TRK-06
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。

用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。寸法B1(mm)13.5寸法D(mm)6.0寸法E(mm)8.0寸法L1(mm)46.0寸法S(mm)7.5トラスコ品番275-7940材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ質量(g)33.0種類リングキャッチ表面処理ユニクロメッキサイズ(mm)6.0使用荷重(kN)0.90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-26
用途: ブランコに使用
サービス業

孫達が帰って来て遊ぶ為に自作ブランコ作成に使用しました、商品に問題は有りませんでした。

対象商品 : 08346116
2019-10-06
用途: ゴルフ練習場のネットを、ワイヤーとつなぐ
サービス業

近隣で買った物より、取付口が大きいので作業しやすいです。
もう一つ大きいサイズがあったら助かります。

対象商品 : 08346125
2016-07-11
用途: 車のキーホルダ等
農・林・水産業

値段的にも一般庶民的なもので、その利用方法は各自によって違いますが、購入者自身で考えて、色々な工夫と創意によってかなり利用価値のある物と思います。

対象商品 : 08346125
2017-02-25
用途: 補修

他社のを使用していましたが、価格が安いので購入しました。

対象商品 : 08346125
2016-08-15
用途: リングキャッチ

愛犬の鎖の接続用に入手、頑丈だし便利です。

対象商品 : 08346143
2016-06-18
用途: くるま止め ポールとチェーンのジョイント
高橋金物店

メッキ製でも、十分実用的です。

対象商品 : 08346143
2016-06-07
用途: ステンレスチェーンの継手に
有限会社廣建設建設業・工事業

ねじが緩みやすいのが難点

対象商品 : 08346134
2016-02-06
用途: 駐車場の仕切り
五洋工業株式会社

大変良かった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする