TRUSCO
ジョイント金具Lステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
板厚(mm)
3
2
3
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08350596
品番
TK46-L4S
参考基準価格(税別)
¥1,810
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組合せができる部材。
豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途
連結金具。
自動車部品取付金具。
木工を始めとする様々な場面に使用可能。
穴径(Φmm)
(長穴)8.5×35、(丸穴)9
長さL2(mm)
46
幅W(mm)
46
長さL1(mm)
130
トラスコ品番
283-1074
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
280
板厚(mm)
3
穴数
6