HR-103J ガードフック付クリップランプ TRUSCO 08351892

ガードフック付クリップランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
消費電力(W)100
内容量1台注文コード08351892品番HR-103J
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

熱、衝撃に強いポリカガード付。
ゴムキャブタイヤケーブル採用。
樹脂クリップ付は口幅が25mm~45mmまで開きます。

消費電力(W)100電源タイプ電源コード式電球の種類耐震球コード長さ(cm)30仕様樹脂グリップ付トラスコ品番233-0938質量(kg)0.45電流(A)1.00本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×260芯数2電気代の目安2.2円/h替球TK-100W(耐震球100W)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする