曜日別特売
GPK10016Z  40 GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm) TRUSCO 08354841

GPK10016Z  40 GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm) TRUSCO 08354841
GPK10016Z  40 GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm) TRUSCO 08354841
GPK10016Z  40 GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm) TRUSCO 08354841
GPK10016Z  40 GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm) TRUSCO 08354841

GP トップトクマルくん ジルコニア (コニカルタイプ 100mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度40
内容量1箱(10枚)注文コード08354841品番GPK10016Z 40
参考基準価格(税別)¥4,730販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。
研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。

用途
金属の黒皮はがし、溶接面のビード取り。
ステンレスなどの難削材の研削研磨。
粒度40外径(Φmm)100穴径(Φmm)16適合材金属、ステンレスなど砥粒ジルコニア(ステンレス用)付属品15mm穴用アダプター付。(1箱に10個)トラスコ品番287-9239質量(g)813最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600羽枚数72羽根枚数72質量(1箱あたり)(g)813使用角度(°)15~25羽根の長さ(mm)16
注意
※施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする