GPK18022  100 GP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm) TRUSCO 08354893

GPK18022  100 GP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm) TRUSCO 08354893
GPK18022  100 GP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm) TRUSCO 08354893
GPK18022  100 GP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm) TRUSCO 08354893

GP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
粒度100
砥粒アランダム砥粒(A)
内容量1箱(5個)注文コード08354893品番GPK18022 100
参考基準価格(税別)¥7,420販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。
研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。

用途
金属の黒皮はがし、溶接面のビードとり
サビ落とし、各種金属の研削研磨
外径(Φmm)180羽根の長さ(mm)20粒度100砥粒アランダム砥粒(A)トラスコ品番287-9298質量(g)1278穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000羽枚数120羽根枚数120適合材各種金属使用角度(°)15~25
注意
※施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする