TRUSCO
GP トップトクマルくん(コニカルタイプ 180mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
60
100
120
36
40
60
80
砥粒
ジルコニア(ステンレス用)
アランダム砥粒(A)
ジルコニア(ステンレス用)
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
08354954
品番
GPK18022Z 60
参考基準価格(税別)
¥7,720
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
テーパー型基板のため作業角度を高めても、彫り込まず平面で作業できます。
研磨面の外周部と内側が同時に摩耗するので耐久性に優れ最後まで使いきれます。
用途
金属の黒皮はがし、溶接面のビードとり
サビ落とし、各種金属の研削研磨
外径(Φmm)
180
羽根の長さ(mm)
20
粒度
60
砥粒
ジルコニア(ステンレス用)
トラスコ品番
287-9336
質量(g)
1478
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
羽枚数
120
羽根枚数
120
適合材
各種金属
使用角度(°)
15~25
注意
※施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。