TRUSCO
直接ねじ込み式GPサンダー・フェルト(M10×P1.5ネジ穴付)(ふきとり用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
タイプ
ソフト
ソフト
ハード
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
08357562
品番
GPSF10025S
参考基準価格(税別)
¥26,280
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
用途に応じて油脂研磨剤を使用、鏡面仕上げをします。
ディスクグラインダのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。
6mm軸アダプターでストレートブラインダーにも使用可。
用途
表面研磨、鏡面仕上げに最適。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
M10(P1.5)
厚さ(mm)
25
付属品
6mm軸アダプタ(1箱に1個)
仕様
直接ねじ込み式
トラスコ品番
114-6548
質量(g)
400
タイプ
ソフト
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
使用工具
ストレートグラインダー