曜日別特売
GPSF10025H 直接ねじ込み式GPサンダー・フェルト(M10×P1.5ネジ穴付)(ふきとり用) TRUSCO 08357571

 

GPSF10025H 直接ねじ込み式GPサンダー・フェルト(M10×P1.5ネジ穴付)(ふきとり用) TRUSCO 08357571
GPSF10025H 直接ねじ込み式GPサンダー・フェルト(M10×P1.5ネジ穴付)(ふきとり用) TRUSCO 08357571

直接ねじ込み式GPサンダー・フェルト(M10×P1.5ネジ穴付)(ふきとり用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
タイプハード
内容量1箱(5個)注文コード08357571品番GPSF10025H
参考基準価格(税別)¥35,690販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

用途に応じて油脂研磨剤を使用、鏡面仕上げをします。
ディスクグラインダのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。
6mm軸アダプターでストレートブラインダーにも使用可。

用途表面研磨、鏡面仕上げに最適。外径(Φmm)100穴径(Φmm)M10(P1.5)厚さ(mm)25付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式トラスコ品番114-6530質量(g)520タイプハード最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ストレートグラインダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フェルトディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/481/
2023-01-27

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする