曜日別特売
TTB-75-3 茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用) TRUSCO 08358201

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

茶カツ仕上バフ(金属仕上・光沢磨き用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(5個)
穴径(Φmm)9.53
外径(Φmm)75
内容量1箱(5個)注文コード08358201品番TTB-75-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300

用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。

用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。外径(Φmm)75穴径(Φmm)9.53厚さ(mm)7材質/仕上綿布最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000トラスコ品番261-6386質量(g)約80使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする